{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat drške tip | S20 | |
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
Duljina izboja LA | 69 mm | |
Postavljanje vrha na sredinu f | 93,1 mm | |
maksimalna snaga valjka | 3 kN | |
⌀ valjka | 5 mm | |
Kvadratna drška | 20×20 mm | |
Vrsta proizvoda | Valjak za ravnanje |
Broj artikla | 291500 S20 | |
EAN / GTIN | 4060491000015 | |
Broj proizvođača | EG5-1-SL20 | |
Manufacturer | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |