Dijamantni vrhovi glava za ravnanje 0,4 mm

Artikl br.: 291410 0,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

radijus vrha (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Radijus vrhova 0,4 mm
Vrsta proizvoda Valjak za ravnanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 291410 0,4
EAN / GTIN 4030741742125
Broj proizvođača 06TGW0008

Opis

Prednost:

Indeksiranje omogućuje 8-struku uporabu vrhova za dijamantni alat za ravnanje.
Kvaliteta površine moguća je do Rz < 1 µm.

Upotreba:

Za obradu materijala do 65 HRC. Idealno za površinsku obradu složenih i pravilnih kontura.

Napomena:

Detaljne preporuke za primjenu možete pronaći u priloženim uputama za upotrebu.
Primijeniti najveći mogući polumjer.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu