{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina igle | 152 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Polazni provrt H8 | 6 mm | |
Duljina prostora u čeliku | 7 mm - 19 mm | |
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora | 460 kg | |
Vrsta proizvoda | Alat za prostornu prešu |
Broj artikla | 290431 6 | |
Broj proizvođača | SW6-6KT-HSS |