Igla za provlačenje HSS za dosjed JS9 5B1

Artikl br.: 290420 5B1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina igle 273 mm
Rezni materijal HSS
širina utora za pero 5 mm
dubina utora za pero 2,3 mm
za ⌀ bušenja prema DIN 3570 12 mm - 17 mm
Duljina prostora u čeliku 8 mm - 40 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora 600 kg
Širina leđa 6,46 mm
Vrsta proizvoda Alat za prostornu prešu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290420 5B1
EAN / GTIN 662600555122
Broj proizvođača 55512

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Ulje
 

Opis

Izvedba:

Vel. 4B1 do 8C1 dodatno s lomačem bridova od 45°.
Za istovremeno poravnanje oštrih kutova utora.

Upotreba:

Za učinkovitu izradu utora za klin prema DIN 6885 u jednom prolazu.

Napomena:

  • Za vel. 2A upotrebljavajte br. 290405 2A.
  • Dosjedi P9 i H9 isporučivi na upit.
  • Nakon 1/3 i 2/3 prolaza kratko podignite iglu za provlačenje − nazubljena igla poravnava se sama.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu