{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina igle | 127 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
širina utora za pero | 2 mm | |
dubina utora za pero | 1 mm | |
za ⌀ bušenja prema DIN 3570 | 6 mm - 8 mm | |
Duljina prostora u čeliku | 6 mm - 30 mm | |
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora | 350 kg | |
Širina leđa | 3,25 mm | |
Broj krugova | 1 | |
Vrsta proizvoda | Alat za prostornu prešu |
Broj artikla | 290407 2A | |
EAN / GTIN | 662600888206 | |
Broj proizvođača | 44401H9 |