{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina igle | 505 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
širina utora za pero | 25 mm | |
dubina utora za pero | 5,4 mm | |
za ⌀ bušenja prema DIN 3570 | 85 mm - 95 mm | |
Duljina prostora u čeliku | 25 mm - 150 mm | |
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora | 8.300 kg | |
Širina leđa | 25,72 mm | |
Broj krugova | 5 | |
Vrsta proizvoda | Alat za prostornu prešu |
Broj artikla | 290405 25F1 | |
EAN / GTIN | 662600444945 | |
Broj proizvođača | 44494 |