Igla za provlačenje HSS za dosjed JS9 18E1

Artikl br.: 290405 18E1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina igle 394 mm
Rezni materijal HSS
širina utora za pero 18 mm
dubina utora za pero 4,4 mm
za ⌀ bušenja prema DIN 3570 58 mm - 65 mm
Duljina prostora u čeliku 25 mm - 150 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora 4.800 kg
Širina leđa 19,34 mm
Broj krugova 4
Vrsta proizvoda Alat za prostornu prešu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290405 18E1
EAN / GTIN 662600444129
Broj proizvođača 44412

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Ulje
 

Opis

Upotreba:

Za izradu utora za klin prema DIN 6885.

Opseg isporuke:

Igle za provlačenje uključuje sve potrebne dodatke.

Napomena:

  • Kod materijala velike čvrstoće povećajte broj prolaza ili upotrijebite posebne igle za provlačenje (na upit).
  • Nakon 1. i 2. prolaza ticalo kratko podignite − igla za provlačenje sama se poravnava.
  • Površinski prevučene igle za provlačenje i igle za provlačenje u colima isporučive su na upit.
  • STROJ ZA PROVLAČENJE pronaći ćete u katalogu br. 2 (ručni i mjerni alati).
  • Vel. 28, 32 i 36 isporučive na upit u kratkom roku.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu