Držač za naknadno brušenje, tip: 6-8

Artikl br.: 290398 6-8
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina Lukupno 150 mm
L1 50 mm
Nosač oštrica ⌀ D1 15 mm
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 290398 6-8
EAN / GTIN 4045197882172
Broj proizvođača 290398 6-8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od aluminija s praktičnom šesterokutnom drškom za jednostavno korištenje.

Upotreba:

Za sigurno i jednostavno naknadno brušenje oštrica s pomoću brusnog kamena.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 290336290379.

Odgovara:

Umetak za rezanje br. 290360290379: Vel. 6 – 8
Umetak za rezanje br. 290336: Vel. 14; 17
Umetak za rezanje br. 290346: Vel. 17

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu