Ekscentrična čahura 50L mm

Artikl br.: 290393 50L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀D3 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ D2 65 mm
    L1 115 mm
    L2 100 mm
    za ⌀ Ds 32 mm
    Vrsta proizvoda Ekscentrična čahura

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 290393 50L
    EAN / GTIN 4045197997258
    Broj proizvođača 290393 50L

    Opis

    Izvedba:

    S područjem podešavanja od maksimalno ± 0,5 mm.
    Oznaka na skali odgovara 0,03 mm.

    Upotreba:

    Za fino podešavanje držača graničnika utora i profila na tokarilicama bez Y osi.

    Odgovara:

    Držač za izradu profila br. 290330290359.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu