Ekscentrična čahura 32L mm

Artikl br.: 290392 32L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀D3 H7 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D2 48 mm
L1 85 mm
L2 70 mm
za ⌀ Ds 25 mm
Vrsta proizvoda Ekscentrična čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290392 32L
EAN / GTIN 4045197997210
Broj proizvođača 290392 32L

Opis

Izvedba:

S područjem podešavanja od maksimalno ± 0,5 mm.
Oznaka na skali odgovara 0,03 mm.

Upotreba:

Za fino podešavanje držača graničnika utora i profila na tokarilicama bez Y osi.

Odgovara:

Držač za izradu profila br. 290330290359.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu