{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za širinu utora m | 16 mm | |
Prevlaka | TiN | |
za precizan dosjed | C11 | |
Širina oštrice w | 16,205 mm | |
Dubina utora t | 8 mm | |
Debljina oštrice b | 14 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Vrsta proizvoda | Alati za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290379 16 | |
EAN / GTIN | 4045197882059 | |
Broj proizvođača | 290379 16 |