{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za širinu utora m | 12 mm | |
Prevlaka | TiN | |
za precizan dosjed | H7 | |
Širina oštrice w | 12,018 mm | |
Dubina utora t | 6,5 mm | |
Debljina oštrice b | 14 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290373 12 | |
EAN / GTIN | 4045197881755 | |
Broj proizvođača | 290373 12 |