{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za širinu utora m | 3 mm | |
Prevlaka | TiN | |
za precizan dosjed | H7 | |
Širina oštrice w | 3,01 mm | |
Dubina utora t | 1,42 mm | |
Debljina oštrice b | 6,5 mm | |
Faza | 0,2 mm × 45° | |
Rezni materijal | HSS | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290363 3 | |
EAN / GTIN | 4045197881410 | |
Broj proizvođača | 290363 3 |