{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za širinu utora m | 14 mm | |
Prevlaka | TiN | |
za precizan dosjed | P9 | |
Širina oštrice w | 13,982 mm | |
Dubina utora t | 4,71 mm | |
Debljina oštrice b | 14 mm | |
Faza | 0,2 mm × 45° | |
Rezni materijal | HSS | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290360 14 | |
EAN / GTIN | 4045197881342 | |
Broj proizvođača | 290360 14 |