{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 32 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
prikladno za širinu utora m | 6 mm; 8 mm | |
Korisna duljina L1 | 56 mm | |
Nosač oštrica ⌀ D1 | 16 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 9 mm | |
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
Vijak | 290399 2 | |
Duljina drške Ls | 100 mm | |
Drška | Kombinirana drška | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290358 6 | |
EAN / GTIN | 4045197881205 | |
Broj proizvođača | 290358 6 |