{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 32 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
prikladno za širinu utora m | 4 mm; 5 mm | |
Korisna duljina L1 | 40 mm | |
Nosač oštrica ⌀ D1 | 10 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 5,35 mm | |
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 10,71 mm; 10,91 mm | |
Vijak | 290399 1 | |
Duljina drške Ls | 100 mm | |
Drška | Kombinirana drška | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290358 4 | |
EAN / GTIN | 4045197881182 | |
Broj proizvođača | 290358 4 |