{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 32 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
prikladno za širinu utora m | 10 mm; 12 mm | |
Korisna duljina L1 | 86 mm | |
Nosač oštrica ⌀ D1 | 25 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 14 mm | |
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 27,37 mm; 27,73 mm | |
Vijak | 290399 3 | |
Duljina drške Ls | 100 mm | |
Drška | Kombinirana drška | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290358 10 | |
EAN / GTIN | 4045197881229 | |
Broj proizvođača | 290358 10 |