{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 16 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
prikladno za širinu utora m | 2 mm | |
Korisna duljina L1 | 17,5 mm | |
Nosač oštrica ⌀ D1 | 6,5 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 3,65 mm | |
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 7,03 mm | |
Vijak | 290399 1 | |
Duljina drške Ls | 40 mm | |
Drška | Kombinirana drška | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290357 2 | |
EAN / GTIN | 4062406099268 | |
Broj proizvođača | 290357 2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |