Držač za izradu utora za specijalne držače Drška EWS + Benz 4 mm

Artikl br.: 290351 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 16 mm
Unutarnje hlađenje ne
prikladno za širinu utora m 4; 5 mm
Korisna duljina L1 37 mm
Nosač oštrica ⌀ D1 10 mm
Udaljenost vrha od osi 5,35 mm
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Vijak 290399 1
Duljina drške Ls 30 mm
Drška EWS + Benz
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290351 4
EAN / GTIN 4062406099503
Broj proizvođača 290351 4

Opis

Pažnja:

Uvijek primjenjujte minimalni ⌀ prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni ⌀ prije bušenja je 38,22 mm).

Napomena:

  • Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.
  • Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391290393 za precizno podešavanje Y koordinate.
  • Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    od širine utora m (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu