Nastavak za provlačenje profila 6-kut 28 mm

Artikl br.: 290346 28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za 6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Profil 6-kut
    prikladno za šesterokute 28 mm - 37 mm
    Prevlaka TiN
    Rezni materijal HSS
    minimalna širina ključa 28 mm
    maksimalna širina ključa 37 mm
    Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 290346 28
    EAN / GTIN 4045197965745
    Broj proizvođača 290346 28

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    Aluminij > 10% Si
    N
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    S TiN prevlakom.
    Prikladno za naknadno brušenje.

    Odgovara:

    Držač za izradu profila br. 290340290344.

    Napomena:

    • Umeci za rezanje profila mogu se upotrijebiti za četverokutno ili šesterokutno područje (vidi tablicu proizvoda).
    • Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu