Držač za izradu profila za 4-kutne nastavke ⌀ DS 32 mm 17 mm

Artikl br.: 290334 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za 4-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 25 mm
Unutarnje hlađenje da
prikladno za četverokute 17 mm - 19 mm
Korisna duljina L1 52 mm
Nosač oštrica ⌀ D1 16 mm
Udaljenost vrha od osi 8,5 mm
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin 16 mm
Vijak 290399 3
Duljina drške Ls 100 mm
Drška Kombinirana drška
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290334 17
EAN / GTIN 4062406352295
Broj proizvođača 290334 17

Opis

Napomena:

  • Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
  • Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 − 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu