{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 25 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
prikladno za četverokute | 17 mm - 19 mm | |
Korisna duljina L1 | 52 mm | |
Nosač oštrica ⌀ D1 | 16 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 8,5 mm | |
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin | 16 mm | |
Vijak | 290399 3 | |
Duljina drške Ls | 90 mm | |
Drška | Kombinirana drška | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290332 17 | |
EAN / GTIN | 4062406352271 | |
Broj proizvođača | 290332 17 |