Nazubljeni kotačić PM 21,5X5/1,0 mm

Artikl br.: 290261 21,5X5/1,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenosti / korak zubi (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazubljena izvedba AA
za normu DIN 82
Rezni materijal PM
⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 8 mm
Vrsta proizvoda Sjecalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290261 21,5X5/1,0
EAN / GTIN 4030741219665
Broj proizvođača 41010503

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
160
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
110
Čelik < 500 N/mm²
P
110
Čelik < 750 N/mm²
P
85
Čelik < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Otporni na trošenje u PM kvaliteti.

Napomena:

  • Veličina 21,5×5×8 prikladna za alate Quick.
  • Ostale veličine isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu