Nazubljeni kotačić PM 15X4/1,0 mm

Artikl br.: 290261 15X4/1,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenosti / korak zubi (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazubljena izvedba AA
    za normu DIN 82
    Rezni materijal PM
    ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 8 mm
    Vrsta proizvoda Sjecalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 290261 15X4/1,0
    EAN / GTIN 4030741176838
    Broj proizvođača 41008409

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    160
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    110
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    110
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    85
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Otporni na trošenje u PM kvaliteti.

    Napomena:

    • Veličina 21,5×5×8 prikladna za alate Quick.
    • Ostale veličine isporučive na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu