ECO držač za rovašenje univerzalni 20 mm

Artikl br.: 290242 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 25 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 6 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 8 mm
Radno područje 10 mm - 250 mm
HM kutija, pokrovna pločica, vijak 299920 9
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290242 20
EAN / GTIN 4030741949432
Broj proizvođača 31000013

Opis

Izvedba:

Vijci za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
Modularna konstrukcija: Univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba. Namještanje ⌀ izrade s pomoću ljestvice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema