Držač za rovašenje univerzalni 16X mm

Artikl br.: 290210 16X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Smjer rezanja lijevo i desno
    za profil nazubljenog kotačića RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
    Širina drške 16 mm
    Visina drške 16 mm
    za ⌀ nazubljenog kotačića d1 25 mm
    za širinu nazubljenog kotačića b 6 mm
    za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 8 mm
    Radno područje 10 mm - 250 mm
    HM kutija, pokrovna pločica, vijak 299920 1
    Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 290210 16X
    EAN / GTIN 4030741834493
    Broj proizvođača 31003651

    Opis

    Izvedba:

    Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.
    HM zatik za veću otpornost na trošenje.
    Brzo podešavanja alata putem postavnog navoja.

    Prednost:

    • Malo vibracija.
    • Skala za podešavanje i sinkrona osovina za podešavanje služi za podešavanje ⌀ obratka.
    • Skraćeno vrijeme montaže te time manji troškovi po komadu.
    • Korekcija slobodnog kuta ozubljenih kotačića.
    • Povećana otpornost zbog specijalno kaljene površine.
    • Za velike brzine rezanja i posmaka.