Držač za rovašenje univerzalni, veličina drške: 25mm

Artikl br.: 290200 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Širina drške 25 mm
Visina drške 20 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 25 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 6 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 8 mm
Radno područje 10 mm - 300 mm
HM kutija, pokrovna pločica, vijak 299920 1
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290200 25
EAN / GTIN 4030741556814
Broj proizvođača 31002445

Opis

Izvedba:

Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.
Brzo podešavanja alata putem postavnog navoja.
Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
Kontakt u 3 točke za točno aksijalno pozicioniranje. Radijalni i aksijalni osigurač za optimalno vođenje alata.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu