{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korak zubi | 1 | |
Nazubljena izvedba | GE 30° | |
za normu | DIN 82 | |
Rezni materijal | PM | |
⌀ nazubljenog kotačića d1 | 20 mm | |
Širina nazubljenog kotačića b | 8 mm | |
⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290196 20X8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4030741167669 | |
Broj proizvođača | 41007788 |