{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korak zubi | 1 | |
Nazubljena izvedba | BR 45° | |
za normu | DIN 82 | |
Rezni materijal | PM | |
⌀ nazubljenog kotačića d1 | 25 mm | |
Širina nazubljenog kotačića b | 8 mm | |
⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290191 25X8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4030741178511 | |
Broj proizvođača | 41008537 |