Nazubljeni kotačić PM 10X4/0,5 mm

Artikl br.: 290181 10X4/0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ nazubljenog kotačića d1 × širina nazubljenog kotačića b / korak zubi (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korak zubi 0,5
Nazubljena izvedba BR 30°
za normu DIN 82
Rezni materijal PM
⌀ nazubljenog kotačića d1 10 mm
Širina nazubljenog kotačića b 4 mm
⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 4 mm
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290181 10X4/0,5
EAN / GTIN 4030741198069
Broj proizvođača 41010092

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
35
Čelik < 500 N/mm²
P
60
Čelik < 750 N/mm²
P
45
Čelik < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Otporni na trošenje u PM kvaliteti.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina i profila na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu