{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korak zubi | 0,8 | |
Nazubljena izvedba | AA | |
⌀ nazubljenog kotačića d1 | 20 mm | |
Širina nazubljenog kotačića b | 8 mm | |
⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 6 mm | |
smanjenje nazubljenja ⌀ d3 | 13 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290150 20X8/0,8 | |
EAN / GTIN | 4030741246227 | |
Broj proizvođača | 41011477 |