{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
za profil nazubljenog kotačića | RAA 2×AA | |
Širina drške | 16 mm | |
Visina drške | 16 mm | |
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 | 15 mm | |
za širinu nazubljenog kotačića b | 6 mm | |
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 6 mm | |
za smanjenje nazubljenja ⌀ d3 | 11 mm | |
Radno područje | 0 mm - 15 mm | |
Snop svornjaka | 299925 1 | |
Radna pločica | 299927 1 | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290094 16 | |
EAN / GTIN | 4030741498527 | |
Broj proizvođača | 31002715 |