{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
za profil nazubljenog kotačića | RAA 2×AA | |
Širina drške | 25 mm | |
Visina drške | 20 mm | |
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 | 20 mm | |
za širinu nazubljenog kotačića b | 8 mm | |
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 6 mm | |
za smanjenje nazubljenja ⌀ d3 | 13 mm | |
Radno područje | 10 mm - 110 mm | |
Snop svornjaka | 299925 2 | |
Radna pločica | 299927 2 | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290090 25 | |
EAN / GTIN | 4030741325182 | |
Broj proizvođača | 31000753 |