Držač za rovašenje desni 10 mm

Artikl br.: 290080 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 1×AA

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za profil nazubljenog kotačića RAA 1×AA
Širina drške 10 mm
Visina drške 10 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 15 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 6 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 6 mm
za smanjenje nazubljenja ⌀ d3 11 mm
Radno područje 3 mm - 50 mm
Snop svornjaka 299925 1
Radna pločica 299927 1
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290080 10
EAN / GTIN 4030741660924
Broj proizvođača 31002726

Opis

Izvedba:

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.
Gornji rub drške = visina vrha