ECO držač za rovašenje univerzalni 14 mm

Artikl br.: 290036 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RGE30° 1×GV30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Smjer rezanja lijevo i desno
    za profil nazubljenog kotačića RGE30° 1×GV30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR
    Širina drške 14 mm
    za ⌀ nazubljenog kotačića d1 10; 15 mm
    za širinu nazubljenog kotačića b 6 mm
    za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 4 mm
    Radno područje 3 mm - 50 mm
    Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 290036 14
    EAN / GTIN 4030741933257
    Broj proizvođača 31013708

    Opis

    Izvedba:

    Konvencionalna uporaba.

    Napomena:

    Potrebno je namjestiti visinu vrha.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu