ECO držač za rovašenje univerzalni 10 mm

Artikl br.: 290036 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RGE30° 1×GV30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića RGE30° 1×GV30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR
Širina drške 10 mm
Visina drške 10 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 10; 15 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 4 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 4 mm
Radno područje 3 mm - 50 mm
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290036 10
EAN / GTIN 4030741881053
Broj proizvođača 31013465

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Napomena:

Potrebno je namjestiti visinu vrha.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu