Držač za rovašenje univerzalni, veličina drške: 20mm

Artikl br.: 290010 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Širina drške 20 mm
Visina drške 20 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 20 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 8 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 6 mm
Radno područje 10 mm - 110 mm
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290010 20
EAN / GTIN 4030741658020
Broj proizvođača 31002704

Opis

Izvedba:

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.
Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.
Click-Pin: Za brzu i sigurnu zamjenu ozubljenog kotačića.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu