Držač za rovašenje desni 12 mm

Artikl br.: 290000 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za profil nazubljenog kotačića RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Širina drške 12 mm
Visina drške 12 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 10 mm; 15 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 4 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 4 mm
Radno područje 3 mm - 50 mm
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290000 12
EAN / GTIN 4030741659645
Broj proizvođača 31002707

Opis

Izvedba:

Gornji rub drške = visina vrha
Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.
Click-Pin: Za brzu i sigurnu zamjenu ozubljenog kotačića.