{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za profil nazubljenog kotačića | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Širina drške | 10 mm | |
Visina drške | 10 mm | |
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 | 10 mm; 15 mm | |
za širinu nazubljenog kotačića b | 4 mm | |
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 4 mm | |
Radno područje | 3 mm - 50 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290000 10 | |
EAN / GTIN | 4030741659638 | |
Broj proizvođača | 31002706 | |
Manufacturer | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |