{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX25 | |
Navoji | M5 | |
Duljina D (L) | 18 mm | |
Stezni moment | 6 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 279815 6 | |
EAN / GTIN | 4062406249281 | |
Broj proizvođača | 279815 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pritezni vijak 6
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi
2,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
8,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
7,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
229 dijelovi na zalihi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
6,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
17,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX25 | TX6 | T15 | SW2,5 | SW5 |
Stezni moment | 6 | 0,45 | 3 | 2 | 5 |
Navoji | M5 | M2 | M6 | M6 | M6 |
Duljina D (L) | 18 | 4 | 17,3 | 17 | 14 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |