{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX25 | |
Navoji | M5 | |
Duljina D (L) | 16 mm | |
Stezni moment | 6 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 279815 5 | |
EAN / GTIN | 4062406352103 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pritezni vijak 5
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
2,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
11,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
4,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
8,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX25 | SW2 | TX10 | SW4,5 | T8 | T25 | SW3 | TX20 |
Stezni moment | 6 | 2 | 1,7 | 10 | 1,7 | 5 | 3 | 5 |
Navoji | M5 | M3 | 5 UNC | M6 | M3 | M8 | M8 | M5 |
Duljina D (L) | 16 | 8 | 9,5 | 9 | 7 | 30 | 18,2 | 12 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |