Mono držač alata za rezanje skraćeni za čeono ubodno tokarenje 110/170 mm

Artikl br.: 278055 110/170
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
Širina utora w 3; 4 mm
maksimalna dubina reza tmaks 14 mm
Širina drške b 25×25 mm
Vijak 279816 4
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 278055 110/170
EAN / GTIN 4062406840402
Broj proizvođača 278055 110/170

Opis

Izvedba:

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).
Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. ubod / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Utor.
D2 = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu