{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 50 mm | |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 75 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Širina utora w | 3; 4 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 14 mm | |
Širina drške b | 25×25 mm | |
Vijak | 279816 4 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 278046 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406602161 | |
Broj proizvođača | 278046 50/75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mono držač za čeono tokarenje za čeono ubodno tokarenje 50/75 mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
298,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
135,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
139,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna dubina reza tmaks | 14 | 30 | 25 | 14 | 14 |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vijak | 279816 4 | 279816 3 | 279816 4 | ||
Širina utora w | 3; 4 | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 |
Primjena | lijevi | lijevo | lijevo | lijevi | lijevi |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |