Mono držač za čeono tokarenje za čeono ubodno tokarenje 35/50 mm

Artikl br.: 278046 35/50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀-područje utora D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    minimalni 1. utor ⌀ D1 35 mm
    maksimalni 1. utor ⌀ D2 50 mm
    Primjena lijevi
    Unutarnje hlađenje ne
    Širina utora w 3; 4 mm
    maksimalna dubina reza tmaks 14 mm
    Širina drške b 25×25 mm
    Vijak 279816 4
    Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 278046 35/50
    EAN / GTIN 4062406602154
    Broj proizvođača 278046 35/50

    Opis

    Izvedba:

    Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).
    Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

    Napomena:

    D1 = minimalni ⌀ za 1. ubod / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Utor.
    D2 = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu