{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 50 mm | |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 75 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Širina utora w | 3; 4 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 14 mm | |
Širina drške b | 20×20 mm | |
Vijak | 279816 4 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 278044 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406602000 | |
Broj proizvođača | 278044 50/75 |