{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 20 mm | |
Širina utora w | 3 mm; 4 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 21 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 20 mm | |
Duljina glave L1 | 39 mm | |
Ukupna duljina L | 129 mm | |
Vijak | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 278015 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381387 | |
Broj proizvođača | 278015 20 |