Pločica za ubodno tokarenje neutralna 6 mm

Artikl br.: 275027 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,96 € / Piece
  • od 10 Piece
    19,13 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 6 mm
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HU9310
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,17 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada fina obrada; Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 275027 6
EAN / GTIN 4062406378561
Broj proizvođača 275027 6

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
380
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
360
Aluminij > 10% Si
N
280
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Držač oštrice br. 274030274134.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu