{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina uboda w | 3 mm | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB9140 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada; Polugruba obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 275024 3 | |
EAN / GTIN | 4062406378400 | |
Broj proizvođača | 275024 3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |