Pločica za ubodno tokarenje neutralna 1,5 mm

Artikl br.: 275006 1,5
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,12 € / Piece
  • od 10 Piece
    11,77 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 1,5 mm
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kutni radijus 0,15 mm
Vrsta HU9310
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,03 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada fina obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 275006 1,5
EAN / GTIN 4062406805937
Broj proizvođača 275006 1,5

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
380
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
360
Aluminij > 10% Si
N
280
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S brušenim bočnim stranama.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274010274026.
Držači za tokarenje br. 274170274171.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu