{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 1,5 mm | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Kutni radijus | 0,15 mm | |
Vrsta | HB9140 | |
Prevlaka | TiAISN2 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 275003 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406805913 | |
Broj proizvođača | 275003 1,5 |